曜日別特売

T型チーズ(保温材付)

T型チーズ(保温材付) - 因幡電工
(1件のレビュー)
材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60959833NDDT-207426.45333326.4572.5100
オープン
509
560(税込)
当日出荷
60959842NDDT-2512732.55404032.5584116
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60959842
2024-06-17
用途: 吸水配管
製造業

保温効果がどれほどあるか解りませんが試してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする