リンレイ
プロバランス ネクスト RECOBO 18L
新採用D.R.C構造により、クラス最高峰の光沢性能と耐久性を実現しています。
コストパフォーマンスにも優れた、プロが理想とする次世代のマルチバランス設計です。
用途
化学床用ワックス
トラスコ品番
824-6617
材質
金属架橋型アクリル樹脂、高融点ワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤
幅(mm)
351
高さ(mm)
287
奥行(mm)
261
容量(L)
18
標準使用量
約1800[[平米]]/18L
アズワン品番
64-8883-50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※他の種類(水性・乳化性・油性ワックスタイプ)のフロアーポリッシュを使用してきた床には塗布しないで下さい。大変滑りやすく危険です。
※塗布するモップは専用のものを使用し、使い終わったら水で充分にすすいで乾燥させた後、保管してください。
※一度容器から出したワックスは、再び元の容器に戻さないでください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。
※ご使用後の製品は、必ずキャップをしめてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60960795
642730
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください