ユシロ化学工業
SM90
最高級、超高耐久樹脂ワックスです。
耐油性のため、食用油や鉱物油の汚れに強く、皮膜が黒ずみにくい設計です。
環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
用途
化学床材の保護と美観維持
仕様
PRTR法非該当
トラスコ品番
768-4606
材質
主成分:合成樹脂
質量(kg)
18.7
容量(L)
18
標準使用量
約1350[[平米]]/18L
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60960804
3110015921
¥
65,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません