ベクトルダッシュ

ベクトルダッシュ - ユシロ化学工業

高濃度・高光沢型で、塗布回数を削減することが可能です。
高い美観を要望されるオフィスやショールームに最適です。
環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。

用途化学床材の保護と美観維持仕様PRTR法非該当トラスコ品番768-4509材質主成分:合成樹脂容量(L)18標準使用量約1350[[平米]]/18L内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609608133110006121
27,030
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする