SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用

SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用 - SANWA(三和電気工業)SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用 - SANWA(三和電気工業)
(2件のレビュー)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
防水タイプになります。

極数2種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961617SNW-1602-RSFメス
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60961626SNW-1602-RSMオス
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60961617
2021-07-20
用途: 簡易治具のフットスイッチ接続に使用
株式会社オーレックス

防水機能は、取付フランジにゴムシートが付いているだけの簡易的なもので、水圧や水に浸かるような用途には向かない。
防沫程度と考えてください。

対象商品 : 60961617
2019-12-22
用途: 配線時
農・林・水産業

しっかりした品物です。ただ、防水との事ですのでキャップが欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする