SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極

SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極 - SANWASANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極 - SANWA
(2件のレビュー)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
防水タイプになります。

極数2種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961653SNW-1602-PCF7メス
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
60961662SNW-1602-PCM7オス
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60961662
2021-07-20
用途: 簡易治具のフットスイッチ配線に使用
株式会社オーレックス

ごく普通の防水コネクタ。
写真はメスコンタクト‐オスボディ。
こうしたタイプのコネクタ選定の際には、コンタクトとボディの組み合わせに注意。
機能上は不満はないが、半田付け配線は毎回面倒ではある。

対象商品 : 60961662
2019-12-22
用途: 配線時
農・林・水産業

質の良い品物です。不使用時の為、ゴム製キャップが欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする