3M(スリーエム)
ミニチュアデルタリボンシステム ノンシールドシェルキット
仕様
グランドプレート付
形状
アングル
色
黒
使用温度
-55~85℃
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60961818
10320-56F0-008
20
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
60961827
10336-56F0-008
36
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
60961836
10340-55F0-008
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください