ワゴジャパン
端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用3線式
仕様
3線用
材質
66ナイロン
幅(mm)
59.1
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
29
質量(g)
15
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60963053
2002-1391-PK
グレー
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
60963062
2002-1392-PK
オレンジ
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください