ホームロッカー

ホームロッカー - アイリスオーヤマホームロッカー - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

狭いスペースでの使用に最適な収納庫です。
盗難防止に、市販の南京錠が使えます。
シャッターは真空成型を採用しているので、スムーズに開閉できます。

用途狭いスペースでの使用に最適な収納庫です扉形式シャッター(縦型)ブラック/グレー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
間口(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60963543HL-1300V-B/G511-9073本体・シューズラック:ポリプロピレン(PP)、シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ:ステンレス、フック:ABS樹脂、カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)1360610610×560×1360
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
60963552HL-900V-B/G511-9138本体:ポリプロピレン、シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ:ステンレス、フック:ABS樹脂、カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)910860860×570×910
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60963543
2022-01-04
用途: アウトドア用倉庫
三間屋サービス業

親切な組立の説明と明記で簡単だった。日本人の感性が感じられた。
素材の耐久は太陽に弱そうで不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする