曜日別特売

IM 吹付用プレート ステンシル

IM 吹付用プレート ステンシル - アイマークIM 吹付用プレート ステンシル - アイマークIM 吹付用プレート ステンシル - アイマークIM 吹付用プレート ステンシル - アイマークIM 吹付用プレート ステンシル - アイマークIM 吹付用プレート ステンシル - アイマークIM 吹付用プレート ステンシル - アイマークIM 吹付用プレート ステンシル - アイマーク

吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。

用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
プレート寸法(mm)
表示内容
文字サイズ(mm)
文字高(mm)
質量(g)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60963674AST-971枚250×250ハイフン100×20-58-
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60963683AST-1031枚300×350ハイフン150×30-96-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60963692AST-1091枚430×540ハイフン175×35-117-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963708AST-911枚150×150ハイフン50×10-21-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963717AST-981枚250×250矢印100×120-58-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963726AST-1041枚300×350矢印150×180-96-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963735AST-1101枚430×540矢印250×200-117-
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
60963744AST-921枚150×150矢印50×60-21-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963753AST-SETN100651セット--100×65100580-
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963762AST-SETN150951セット350×300-150×95150960-
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963778AST-SETN2501251セット430×325-250×125250-1
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963787AST-SETN50401セット150×150-50×4050210-
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963796AST-A100651枚250×250A100×65-58-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963805AST-A150951枚300×350A150×95-96-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963814AST-A2501251枚430×540A250×125-117-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963823AST-A50401枚150×150A50×40-21-
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
60963832AST-SETA100651セット--100×65100-2
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
60963848AST-SETA150951セット--150×95150-2
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963857AST-SETA2501251セット--250×125250-3
オープン
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
60963866AST-SETA50401セット--50×4050546-
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963875AST-B100651枚250×250B100×65-58-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963884AST-B150951枚300×350B150×95-96-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60963893AST-B2501251枚430×540B250×125-117-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963902AST-B50401枚150×150B50×40-21-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963918AST-C100651枚250×250C100×65-58-
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60963927AST-C150951枚300×350C150×95-96-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60963936AST-C2501251枚430×540C250×125-117-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963945AST-C50401枚150×150C50×40-21-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963954AST-D100651枚250×250D100×65-58-
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
60963963AST-D150951枚300×350D150×95-96-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963972AST-D2501251枚430×540D250×125-117-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963988AST-D50401枚150×150D50×40-21-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60963997AST-E100651枚250×250E100×65-58-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964006AST-E150951枚300×350E150×95-96-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964015AST-E2501251枚430×540E250×125-117-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964024AST-E50401枚150×150E50×40-21-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964033AST-F100651枚250×250F100×65-58-
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60964042AST-F150951枚300×350F150×95-96-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60964058AST-F2501251枚430×540F250×125-117-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964067AST-F50401枚150×150F50×40-21-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964076AST-G100651枚250×250G100×65-58-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964085AST-G150951枚300×350G150×95-96-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60964094AST-G2501251枚430×540G250×125-117-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964103AST-G50401枚150×150G50×40-21-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964112AST-H100651枚250×250H100×65-58-
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
60964128AST-H150951枚300×350H150×95-96-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964137AST-H2501251枚430×540H250×125-117-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964146AST-H50401枚150×150H50×40-21-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964155AST-I100651枚250×250I100×65-58-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60964164AST-I150951枚300×350I150×95-96-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする