AST-C10065 IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク 60963918

IM 吹付用プレート ステンシル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は表示内容・トラスコ品番・内容量など130種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
表示内容
C
トラスコ品番
818-6087
注文コード
60963918
品番
AST-C10065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。

用途
駐車場などの吹付用プレートに
プレート寸法(mm)
250×250
表示内容
C
文字サイズ(mm)
100×65
質量(g)
58
トラスコ品番
818-6087
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする