曜日別特売

マスキングテープ(曲線用)

マスキングテープ(曲線用) - テサ (tesa)マスキングテープ(曲線用) - テサ (tesa)マスキングテープ(曲線用) - テサ (tesa)
(1件のレビュー)
トラスコ品番479-3838材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.375ベージュ質量(g)94長さ(m)25基材クレープ紙引張強度28N/cm粘着剤ゴム系耐熱性60℃伸び(%)58粘着力4.5N/cm内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609650224319-19-25
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60965022
2020-02-08
用途: 塗装

これは使う場所を考えて使用しないとダメです。
ホイールの塗装に使用したのですが、
リムをこれでマスキングし塗装後(15分程で)
剥がしたらリムに変な糊のような筋がいっぱい付いてしまいました。
それを除去するのが大変でした。
これはもう使いません、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする