WAKI(和気産業)
はがせるフェルト1巻
幅(m)
0.91
長さ(m)
10
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)
2
質量(kg)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965196
WK021
ベージュ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60965205
WK022
グレー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60965214
WK023
ローズ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60965223
WK024
ブルー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください