WK023 はがせるフェルト1巻 WAKI(和気産業) 60965214

WK023 はがせるフェルト1巻 WAKI(和気産業) 60965214
WK023 はがせるフェルト1巻 WAKI(和気産業) 60965214

はがせるフェルト1巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ローズ
内容量1巻注文コード60965214品番WK023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
色
ローズ
トラスコ品番
818-9806
材質
表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)
2
質量(kg)
4.8
長さ(m)
10
幅(m)
0.91
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする