エムエフ
フェイスガード
色
半透明
幅(m)
1
長さ(m)
30
トラスコ品番
785-0328
材質
ポリエチレンフィルム
質量(kg)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965284
FG001
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください