萩原工業
ターピー スノーテックス・スーパークールクロス
色
パールホワイト
厚さ(mm)
0.30
仕様
ハトメなし
トラスコ品番
497-1434
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
34.2
長さ(m)
100
引張強度
縦950N/5cm、横850N/5cm
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×100
幅(m)
1.8
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965546
SNWSP-18100
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません