曜日別特売

#3000オレンジシート 5.4m×7.2m

#3000オレンジシート 5.4m×7.2m - ユタカメイク#3000オレンジシート 5.4m×7.2m - ユタカメイク
(1件のレビュー)

オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。

用途機械カバー、養生用シートなどトラスコ品番794-6848材質ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)質量(kg)6伸度(%)縦19.6、横17.5引裂強度(N)縦150、横104耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/5cm)縦683、横600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965582OS-14折りたたみタイプオレンジ0.22#3000
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: コンバインのシート

コンバイン用のシートに購入しました。自脱6条キャビン無しにはちょうど良いサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする