日動電工
ベンチレーターキャップ
耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。
ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
用途
室内の換気のために
材質
本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965607
BRC100J-T
65
29
130
98
819-5886
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
60965616
BRC100G-T
65
29
130
98
819-5885
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60965625
BRC100W-T
65
29
130
98
819-5887
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60965634
BRC150J-T
94
39
188
149
819-5889
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60965643
BRC150G-T
94
39
188
149
819-5888
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60965652
BRC150W-T
94
39
188
149
819-5890
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください