岡田装飾金物
大型間仕切ポールセット(D40用)片開セット
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途
ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
セット内容
(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
適合
D40
内容量
1組
注意
※レール、シートは別売です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965808
90NS20N
2000
-
¥
27,950
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60965817
90NS35N
3500
-
¥
41,750
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60965792
90NS25
2500
4.8
¥
30,030
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60965826
90NS30
3000
5.7
¥
34,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60965835
90NS40
4000
7.4
¥
42,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。