岡田装飾金物
大型間仕切ポールセット(D40用)両開セット
機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途
ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
セット内容
(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
適合
D40
内容量
1組
注意
※レール、シートは別売です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965853
90NW20N
2000
-
¥
45,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60965844
90NW25
2500
6.9
¥
48,060
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60965862
90NW35
3500
9.2
¥
60,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60965878
90NW30
3000
8
¥
54,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60965887
90NW40
4000
10
¥
66,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。