IKURATOOLS(育良精機)
エアープラズマカッター 200V
小型プラズマの決定版です。
インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途
ステンレス・軟鋼の切断に
使用率(%)
30
トラスコ品番
772-6694
セット内容
入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個
幅(mm)
145
質量(kg)
17.5
高さ(mm)
225
奥行(mm)
450
電圧(V)
単相200
切断能力(mm)
軟鋼・ステンレス0.1~9
定格入力(kVA)
4.0
電流範囲(A)
10~20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60971532
ISK-IAP202
¥
420,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません