とんがりキャップ

とんがりキャップ - オフィスマインとんがりキャップ - オフィスマインとんがりキャップ - オフィスマインとんがりキャップ - オフィスマインとんがりキャップ - オフィスマインとんがりキャップ - オフィスマインとんがりキャップ - オフィスマインとんがりキャップ - オフィスマイン
仕様6mm軸グラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内容量1セット(50個)
全20種類を絞り込む
幅(mm)
粒度
内径(mm)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60971952TOC060506020
8,050
6,998
7,698(税込)
当日出荷
60971968TOC080508020
8,050
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60971977TOC1005010020
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60971986TOC1205012020
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60971995TOC1505015020
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
60972004TOC1805018020
6,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972013TOC2405024020
6,900
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972038TOC3205032020
6,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972047TOC4005040020
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972056TOC060S306012
8,050
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972065TOC080S308012
8,050
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972074TOC100S3010012
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972083TOC120S3012012
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972092TOC150S3015012
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972108TOC180S3018012
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972117TOC240S3024012
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972135TOC320S3032012
6,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60972144TOC400S3040012
6,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972022TOC2805028020
6,000
取扱い終了
60972126TOC280S3028012
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする