NSK(ナカニシ)
インサイドブラシ ステン
軸径(Φmm)
3
線径(mm)
0.15
毛材
ステンレス(SUS304)
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60972153
51631
6
476-9732
54
5
18000
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60972162
51632
6
476-9741
100
9
9000
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60972178
51633
7
476-9759
100
9
9000
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972187
51634
8
476-9767
54
5
18000
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60972196
51635
8
476-9775
100
9
9000
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89563328
51636
9
831-4943
100
11
9000
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60972205
51637
10
476-9783
54
6
18000
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89563337
51638
10
831-4944
100
11
9000
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972214
51639
12
476-9791
54
6
18000
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972223
51640
12
476-9805
100
13
9000
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください