NSK(ナカニシ)
インサイド毛ブラシ
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
6
トラスコ品番
476-9660
全長(mm)
100
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
毛材
豚毛
ブラシ長(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60972293
51601
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください