曜日別特売

ステンレスワイヤーブラシ 5本入

ステンレスワイヤーブラシ 5本入 - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)3外径(mm)25トラスコ品番476-9155幅(mm)4質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)47毛材SUS304内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097230250426
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする