NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ特厚ステン 5本入
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
25
トラスコ品番
476-9163
幅(mm)
7
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
47
毛材
SUS304
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60972345
50427
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください