NSK(ナカニシ)
研磨砥粒入りナイロンブラシ
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
100
質量(g)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
軸長(mm)
100
毛材
GC砥粒入りナイロン
ブラシ長(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60972354
51586
6
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972363
51587
8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください