NSK(ナカニシ)
静電防止ナイロンブラシ 5本入
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
5
トラスコ品番
476-9449
幅(mm)
8
質量(g)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
52
毛材
静電防止材入ナイロン
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60972388
50745
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください