NSK(ナカニシ)
耐熱ナイロンブラシ 5本入
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
23
トラスコ品番
476-9431
幅(mm)
1.5
質量(g)
18
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
毛材
耐熱ナイロン
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60972397
50732
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください