NSK(ナカニシ)
毛ブラシ カップ型 豚毛 10本入
外径(mm)
13
幅(mm)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
53
毛材
豚
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60972503
50255
3
476-8990
46
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60972528
50265
3
476-9031
46
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972494
50251
2.34
476-8981
46
¥
2,800
取扱い終了
60972512
50261
2.34
476-9023
37
¥
3,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください