NSK(ナカニシ)
毛ブラシ ハード 豚毛 10本入
毛材
豚
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60972616
50317
3
8
476-9058
12
43
¥
7,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972625
50322
2.34
5
476-9066
8
22
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972634
50325
3
5
476-9074
5
30
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972643
50326
3
5
476-9082
8
30
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972598
50104
2.34
23
476-8931
1
28
¥
2,500
取扱い終了
60972607
50125
2.34
25
476-8957
1
30
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください