毛ブラシ ミディアム馬毛 10本入

毛ブラシ ミディアム馬毛 10本入 - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)3外径(mm)5トラスコ品番476-9091幅(mm)8質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)52毛材内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6097265250335
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする