曜日別特売

ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26

ワイラーロケットエンドブラシ D13×SD6 SW0.26 - バーテック
軸径(Φmm)6外径(mm)16毛丈(mm)22トラスコ品番793-8110質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])22000軸長(mm)18毛材SWアズワン品番64-9293-56線径(mm)0.26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609726861033500
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする