CristoneBristle セラミックファイバーブラシ

CristoneBristle セラミックファイバーブラシ - 双和化成(SOWA)CristoneBristle セラミックファイバーブラシ - 双和化成(SOWA)CristoneBristle セラミックファイバーブラシ - 双和化成(SOWA)CristoneBristle セラミックファイバーブラシ - 双和化成(SOWA)CristoneBristle セラミックファイバーブラシ - 双和化成(SOWA)CristoneBristle セラミックファイバーブラシ - 双和化成(SOWA)
(1件のレビュー)
軸径(Φmm)3質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29毛丈(mm)20外径(mm)5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60972695CBRW-0520-33560001000
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60972704CBRG-0520-3356000150
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
60972713CBRP-0520-3356000200
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
60972722CBRV-0520-3356000400
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60972738CBROR-0520-3356000600
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60972747CBRB-0520-3356000800
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60972713
2020-03-06
用途: 金型の隅角部に
製造業

金型の辺と辺が交わった隅角の磨きに使用できれば、と購入しました。
リューターにつけて隅角めがけて擦ったところ、あっという間に短くなってしまいました。
こちらの要望には応えられない商品でした。
使い方が違っていただけで、商品自体には問題は無いとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする