フルーク(FLUKE)
工業用マルチメーター 87-5/E2工業技術者用コンボ・キット
インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。
仕様
工業用
トラスコ品番
765-7501
連続使用時間
400時間
交流電流(A)
10
最大表示
20000カウント
直流電流(A)
10
検波方式
真の実効値型(RMS)
コンデンサ容量(F)
10m
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60973002
87-5/E2 KIT
1000
1000
50M
1426
¥
85,800
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください