セルライントレーサー TL-A

セルライントレーサー TL-A - 3M(スリーエム)

2つの探査モード(磁界探査・電界探査)が不良箇所の特定やストリング出力低下の原因追及に威力を発揮します。
曇りの日でも探査でき、効率的なメンテナンス作業が可能です。

用途太陽電池モジュールのメンテナンスにトラスコ品番756-6107セット内容受信器、送信器、接続クリップテストリード、遮光板、キャリングケース質量(kg)1.6電源積層型9V乾電池×2本(付属)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60973158TL-A(送信器)120×153×50、(受信器)60×235×301600
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする