曜日別特売
(4件のレビュー)

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。
255点のメモリーができます。
MAX/MIN/AVE機能付です。
簡単操作で測定値が読み取りやすいです。
バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。

用途塗装の膜厚チェック測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄)適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキセット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105分解能(μm)1測定対象鉄・非鉄精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000校正1点校正、2点校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60973334TG-02U1個単4電池2本
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
70617716TG-02U(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット単3乾電池×2本(別売)
オープン
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22339618TG-02U(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット単3乾電池×2本(別売)
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800970TG-02U(英語版一般校正証明書付)1セット単3乾電池×2本(別売)
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 公共工事用
株式会社伊原塗装

公共工事で膜厚検査が必要で購入しました、扱いが簡単なので助かります。

対象商品 : 60973334
2021-05-13
用途: 中古車査定
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に使えて、値段も手ごろです。
査定業務に使用するには十分な機能。

対象商品 : 60973334
2019-04-20
用途: 現場で塗装膜厚測定
向原技術士事務所サービス業

鋼材および非磁性の両方に使用でき、膜厚計でどちらの材料か判別して膜厚を測定でき、大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60973334
2018-08-13
用途: 塗装の膜厚測定

説明書も分かりやすく、初めてでも使いやすい。調整等がやや難しく感じたけど、慣れれば全く問題もなく、安定した測定結果を得られる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする