アカツキ製作所(KOD)
プロテクトアーマー
(1件のレビュー)
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
仕様
落下防止コード取付可
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
18
高さ(mm)
42
質量(g)
80
マグネット
1ヵ所
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60973517
PA-BN
100
黒
781-1926
¥
3,095
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
60973526
PA-RN
100
赤
781-1934
¥
3,095
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください