曜日別特売

2軸超精密デジタル傾斜計

2軸超精密デジタル傾斜計 - アカツキ製作所(KOD)2軸超精密デジタル傾斜計 - アカツキ製作所(KOD)

2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。
振動計内蔵です。
PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可)
校正証明書付属です。

用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに仕様USBにて給電可能トラスコ品番797-2997材質ABS/鋳鉄長さ(mm)188厚さ(mm)37質量(kg)1高さ(mm)62電源単4アルカリ電池×4本(付属)精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)マグネットなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60973535DWL-8500XY
860,000
859,800
945,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする