BAHCO(バーコ)
ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ
長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。
複数の内外ポケットは工具を納めることができます。
マジックテープホルダー付です。
底は完全防水です。
トラスコ品番
793-9981
材質
ナイロン
幅(mm)
600
質量(kg)
2.55
高さ(mm)
380
材質(本体)
ナイロン
奥行(mm)
260
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60974122
4750FB2-24A
600×260×380
ブラック
¥
21,470
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください