BAHCO(バーコ)
パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ
内側の大小ポケットは工具を納められるようになっています。
取り外し可能なコンパートメント付です。
大きなパット入り、ノートパソコン用仕切りがあります。
トラスコ品番
794-0025
材質
ナイロン
幅(mm)
430
質量(kg)
3
高さ(mm)
285
材質(本体)
ナイロン
奥行(mm)
190
外寸法・幅(mm)
430
外寸法・高さ(mm)
285
外寸法・奥行(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60974138
4750FB4-18
430×190×285
ブラック
¥
26,320
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください