リュックサック

リュックサック - BAHCO(バーコ)

調整可能なショルダーストラップです。
バッグ内に大切な書類や、パソコン用の間仕切りがされています。(BP1のみ)
落下防止用のツールシステムになります。
バッグ内に工具を収納できるポケットが付いています。
バッグ表面にリフレクターが付いています。

用途高所作業、落下防止に最適です。移動用のツールバッグとして使用できます仕様パッド付収納付質量(kg)2材質(本体)ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609741563875-BP2330×210×450ブラック
19,430
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
609741473875-BP1300×100×400ブラック
17,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする