工具用多機能ツールバックL

工具用多機能ツールバックL - BAHCO(バーコ)工具用多機能ツールバックL - BAHCO(バーコ)工具用多機能ツールバックL - BAHCO(バーコ)工具用多機能ツールバックL - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)

工具をおさえるストラップ付です。
外側に名刺入れが付いています。
ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。

トラスコ品番794-0041材質ナイロン幅(mm)400質量(kg)1.2高さ(mm)350材質(本体)ナイロン奥行(mm)80外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609741654750FB5C400×80×350ブラック
4,640
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60974165
2022-11-19
用途: 保守作業用工具バック
サービス業

今まではジュラルミンケースを使用していました。
丈夫で良いのですが非常に重く、持ち運びに苦労していました。
このバックは軽く、取り扱いしやすいです。
気になるのは中の仕切りがもう少し細分化されていると工具が中で遊ばなくなると思います。また取っ手が少々掴みにくい感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする