工具用多機能ツールバックM

工具用多機能ツールバックM - BAHCO(バーコ)工具用多機能ツールバックM - BAHCO(バーコ)工具用多機能ツールバックM - BAHCO(バーコ)工具用多機能ツールバックM - BAHCO(バーコ)
(2件のレビュー)

工具をおさえるストラップ付です。
外側に名刺入れが付いています。
ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。

トラスコ品番794-0033材質ナイロン幅(mm)330質量(kg)0.8高さ(mm)270材質(本体)ナイロン奥行(mm)70外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)270外寸法・奥行(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609741744750FB5B330×70×270ブラック
4,450
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60974174
2021-05-05
用途: 車載用工具のバッグ
合資会社 中西製綿工場製造業

大きさと中の作りがピッタリでした。ファスナーや取っ手の作りもしっかりしていて、コストパフォーマンスは高いと思います。お仕事で大量の工具を持ち運ぶにはとても小さいですが、私は万が一の為の車載工具ですので、ピッタリでした。

対象商品 : 60974174
2021-03-05
用途: 電子工作
電気・ガス・熱供給・水道業

製品画像ではジップのタブがよくある金属の黒いものかと思っていたのですが、実際には仕様変更があったのかBAHCOのロゴの入ったオレンジの樹脂製になっています。むしろこの方が視認性が良くチャラチャラと擦れる音もせず何よりカワイイ!底面と天面は補強が入っていてしっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする