筒型バック

筒型バック - BAHCO(バーコ)筒型バック - BAHCO(バーコ)

先端部分はカラビナが使用できるようループ状に加工されています。
開口部分は、絞り込むことでフタが閉まります。
バック内部に作業工具が収納できるポケット付です。
落下防止用のツールシステムです。
側面部分にはリフレクター付です。

用途高所作業、落下防止に最適です質量(kg)1材質(本体)ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609742083875-HB30270350ブラック
14,130
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
609742173875-HB60350640ブラック
18,540
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする