曜日別特売

ツールバッグティスト

ツールバッグティスト - リングスターツールバッグティスト - リングスターツールバッグティスト - リングスターツールバッグティスト - リングスターツールバッグティスト - リングスターツールバッグティスト - リングスターツールバッグティスト - リングスターツールバッグティスト - リングスター
(3件のレビュー)

センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。

用途工具類の収納材質(本体)ポリエステル内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60974226TBT-3300-OR330×230×230オレンジ
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
60974235TBT-3300-GN330×230×230グリーン
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60974244TBT-5600-OR560×205×325オレンジ
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
60974253TBT-2500-OR250×250×255オレンジ
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60974262TBT-2500-GN250×250×255グリーン
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60974278TBT-3600-OR360×190×255オレンジ
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
60974287TBT-3600-GN360×190×255グリーン
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60974244
2020-05-18
用途: 各種工事の際の道具携帯
米野建装

お気に入りです。工事の内容によってバックを使い分けていますが、道具がある程度になったときにはこれです。曲金(差し金)がはみ出ない、小さなビス箱・インパクト・充電丸のこ・高トルクの電ドラまでも入ります。普段使わない1番や0番を含めた手回しは写真の道り内側横のポケット、ペンやライトは外のポケットに使っています。写真に見えない反対の内ポケットは大きく三つに分けれているため、物を入れると広がり底を隠すので使っていません。

対象商品 : 60974226
2018-01-26
用途: 積載TOOL BOXに使用
運輸・通信業

非常に使いやすく大きさも積載工具用に丁度良いサイズで満足です。

対象商品 : 60974262
2018-04-25
用途: ツールバックとして
ソノダ企画

マチ、横幅、大きさ等、容積としては問題ありません
只、ペンチなどの挿入ポケットは使いものになりません。小物ポケットのゆとりが無い為、入りません
写真のように、入りません
ペンチ、プライヤー、ラジオペンチ、ニッパー、150mmモンキー等入りませんよ

6が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする