大日製罐(DIC)
RC型コンテナRC-40 外寸:W570XD425XH222 青
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
適合
カード差し(別売)NO.1、2、3
トラスコ品番
759-2205
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.2
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
570
外寸法・高さ(mm)
222
外寸法・奥行(mm)
425
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
365
有効内寸法・高さ(mm)
204
有効内寸法・幅(mm)
510
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60975014
RC-40
40
570×425×222
ブルー
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください