曜日別特売

OS ライゼットキャビネット

OS ライゼットキャビネット - 大阪製罐OS ライゼットキャビネット - 大阪製罐OS ライゼットキャビネット - 大阪製罐OS ライゼットキャビネット - 大阪製罐OS ライゼットキャビネット - 大阪製罐OS ライゼットキャビネット - 大阪製罐OS ライゼットキャビネット - 大阪製罐

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
パーテーションは50mmピッチで7ヵ所に、デバイダーは25mmピッチで13ヵ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。(引手・仕切板を除く)
「たくさん収納したいけど、置き場所がない。」そんなあなたにオススメです。

仕様各段ネームカード付セット内容浅型:パーテーション(縦仕切)2枚・デバイダー(横仕切)6枚、深型:パーテーション(縦仕切)1枚・デバイダー(横仕切)2枚材質スチール奥行(mm)485間口(mm)473均等荷重(kg)30色(本体)グリーン内容量1台
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60975032LZ1083497-3593661061330
315,800
309,800
340,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60975048LZ7062497-362349781240
242,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60975057LZ9063497-365856921270
273,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする