曜日別特売

ミリオンBOX 透明

ミリオンBOX 透明 - 明邦化学

小型工具やホビー用工具の収納に最適です。
中身が見やすいクリア色です。

用途現場・家庭での小型ツール、ライトツールの収納クリアシリンダ錠(別売)取付不可内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
セット内容
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60975233MBOX-L-TM本体・蓋:ポリプロピレン(PP)、中皿:スチロール樹脂(PS)481-87092段トレー270×155×150254×134×77
1,500
取扱い終了
代替品有
60975258MBOX-MS-TM本体:ポリプロピレン(PP)481-8725可変用仕切板241×112×90232×97×56
600
取扱い終了
代替品有
60975267MBOX-S-TM本体:ポリプロピレン(PP)481-8733可変用仕切板180×105×84170×95×56
430
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60975233MBOX-L-TM62004635-MBOX-L-TM ミリオンボックス 明邦化学 62004635ミリオンボックス明邦化学1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
60975258MBOX-MS-TM62004653-MBOX-MS-TM ミリオンボックス 明邦化学 62004653ミリオンボックス明邦化学1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
60975267MBOX-S-TM62004662-MBOX-S-TM ミリオンボックス 明邦化学 62004662ミリオンボックス明邦化学1個
359
税込395
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする