曜日別特売

防塵防滴型LED機器用定電流電源 ELCシリーズ

防塵防滴型LED機器用定電流電源 ELCシリーズ - TDKラムダ

定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。

用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯にRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~50内容量1台
注意
※ELC50、 90/ELV60、 90はIEC61000-3-2 クラスC 準拠(照明機器様高調波規格)です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
定格出力電力(W)
出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60975574ELC12-36-R356~3612.60.35
オープン
取扱い終了
60975583ELC12-18-R703~1812.60.7
オープン
取扱い終了
60975592ELC90-130-R7050~130910.7
オープン
取扱い終了
60975608ELC50-48-1R056~4850.41.05
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする